マルヤス電業
マルヤス電業の 検出・センサ
マルヤス電業の センサ
マルヤス電業の 光電・ファイバセンサ
円柱型DC2線式近接センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出距離(m):0.002●出力形式:ノーマルクローズ出力●長さ(mm):30●幅(mm):8●高さ(mm):8●タイプ:非シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT●原産国:ベトナム●コード番号:207-9986
注文コード
84118249
品番
PRT08-2DC
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。
DC2線式の円柱型近接センサです。
生産ライン検出体の有無判別に。
仕様
●検出距離(m):0.002●出力形式:ノーマルクローズ出力●長さ(mm):30●幅(mm):8●高さ(mm):8●タイプ:非シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT●原産国:ベトナム●コード番号:207-9986
アズワン品番
67-5637-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません