アライドテレシス
アライドテレシスの テレビ受信用機器
アライドテレシスの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
アライドテレシスの 同軸ケーブル/アンテナケーブル
AT-TQ0064 アンテナ延長ケーブル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84118477
品番
5010R
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
AT-TQ0064(RoHS対応)は、AT-TQ0301とAT-TQ6702e GEN2の接続距離を10m延長できるアンテナ延長ケーブル(NP NJ)です。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4205-45
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。