EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
TM-C3500用 光沢紙ラベル2 一般強粘着 /丸ラベル/丸Φ40mm/約630枚/1巻
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84118504
品番
RG2K040
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アイキャッチな商品ラベル・ポップラベル、瓶・プラスチックケースなどの蓋ラベルなどの用途にご使用頂けます。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):丸Φ40mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-39
素材
光沢
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。