ウィキャン
ウィキャンの 入浴関連
ウィキャンの 入浴用品
ウィキャンの 入浴小物
WETECH デジタルバリカンEX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84118800
品番
WJ-740
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
見やすい液晶表示付きでスタイリッシュなデザイン。
15段階の長さ調節ができるアタッチメント採用。
水洗いできるからお手入れが簡単です。
充電式でコードが邪魔にならずに使用できます。
仕様
●サイズ:幅4.3×厚み4.4×長さ18cm●材質:ABS樹脂・ステンレス・他●充電時間:約1.5時間●連続使用時間:約60分間(フル充電時)●電源コード長:約1.9m●交流式/充電池式●リチウムイオンポリマー充電池
アズワン品番
68-4066-83