NEC三菱
NEC三菱の コピー用紙/ラベルシール
NEC三菱の ラベル・シール
NEC三菱の プリント用ラベル・シール
カルテ80連続ミシン無熱転+リボンセット5箱
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84119089
品番
PR-T500-SAAA310
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
医療機関のオーダリングシステムで発行された処方指示情報をカルテに貼り付けるラベルです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-42
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。