仕様●吐出量(L/min):47●揚程(m):4.5●周波数(Hz):50●スピードコントローラ標準装備●シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造●比重限界1.3、粘度限界300cP●材質/仕上:接液部材質:SUS、ETFE●セット内容/付属品:ホース、壁掛け金具●比重限界は1cPの場合、粘度限界は比重1.0の場合の数値となりますので、1.0を超える比重の液体、1cpを超える比重の液体移送時には数値が減少いたします。●原産国:ドイツ●コード番号:386-5024
全長(mm)756
電圧(V)100
ホース長さ(m)1.5
アズワン品番67-5564-25