グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
ノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84119299
品番
GH-DNII800-1GF
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 1GB(1Gbit)
仕様
●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-6400 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-50
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。