画像準備中

TM-P60IIシリーズ用 サーマルラベルロール紙/ノーマル/ダイカットラベル/58mm幅/W55×L25.4mm/3巻入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 注文コード84119624 品番TRL058-25K
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

TM-P60IIシリーズ用サーマルラベルロール紙ノーマルタイプ。

仕様●紙幅:58mm、外径:51mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 適合機種TM-P602BI/TM-P602BT/TM-P602W/TMP602B853/TMP602BIPS/TMP602W431/TMP602WPS タイプダイカットラベル ラベルサイズ(mm)W55×L25.4 アズワン品番68-4217-76 入数3巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする