EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
TM-m10シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマルタイプ/58mm幅/外径60mm/5巻入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
84119719
品番
TRP058-60
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
TM-m10用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/41m●厚さ:0.065mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-81
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。