ウィキャン
ウィキャンの 懐中電灯・ライト
ウィキャンの ハンディタイプライト
COB ズームライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84119755
品番
WJ-8058
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワイド照射/スポット照射の切替えズーム機能。近くを広く、遠くを明るく照らせます
強点灯・弱点灯・点滅の3パターン。シーンによって使い分けが出来きます
コンパクトで持ち運びに適しています。
仕様
●直径:4×15.7cm●材質:PS・シリコン・その他●電源:単4アルカリ乾電池×3本(別売)●明るさ:最大約75ルーメン●最大点灯時間:強/約5時間、弱/約9時間、点滅 /約30時間
アズワン品番
68-4067-05