NEC三菱
NEC三菱の コピー用紙/ラベルシール
NEC三菱の コピー用紙/プリンタ用紙
NEC三菱の 大型プリンター用紙
秘匿感熱はがき 1箱 250枚×8束入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(8束×250枚)
注文コード
84119920
品番
PR-T500-SWAH001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
セット内容:ファンフォールド紙 2.000枚、[8束(250枚/束)、1箱]
仕様
●タイプ:専用紙(はがき、ファンフォールド)●サイズ(規格):はがき●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-55
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。