YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PC周辺機器
YAMAHA(ヤマハ)の WEB会議用品
YAMAHA(ヤマハ)の スピーカーフォン/会議システム
K&M マイクスタンド ST259B ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84120349
品番
LK&MST259BK
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-22
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません