グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの USBメモリ
グリーンハウスの USB-Aメモリ
USBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB ホットドッグ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84120437
品番
GH-UFD2GF-HD
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「ホットドッグ」
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-19
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。