画像準備中

増設用3.5型SATA HDD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 84120534 品番 N8150-632
参考基準価格(税別)¥336,100 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

Fixed 3.5型SATA 7.2Krpm 512eセクタ 6Gbps

容量(TB)6 仕様●記録容量:6000GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4200-50
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする