グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの USBメモリ
グリーンハウスの USB-Aメモリ
16GB USB2.0メモリー +データ復旧サービス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84120586
品番
GH-UFDSNDA-16G
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き
キャップ不要、スライド式コネクタ採用
紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載
仕様
●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-26
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。