NEC三菱
NEC三菱の デスク・テーブル
NEC三菱の デスク周辺用品
NEC三菱の モニター机上台
ラックコンバージョンキット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84120595
品番
N8143-93
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
GT110f/T110f-Eラック搭載用(4U)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2013-12-27●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-69
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。