RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 店舗運営用品
RICOH(リコー)の 値付け/タグ用品
RICOH(リコー)の 感熱・製品ラベルプリンター
RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84120744
品番
755295
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
RICOH eWhiteboard 4200用の強化ケースです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発する部材がないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220627●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法規の対象製品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。