画像準備中

商業空間向け薄型小口径天井埋込型シーリングスピーカー ホワイトモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84120760 品番VXC2FW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

形式:フルレンジバックカン バスレフ型
再生周波数帯域(-10dB):67Hz-20kHz
公称指向角度(1kHz〜4kHz平均):160°
定格インピーダンス:100系:15W/670Ω、7.5W/1.3kΩ、3.8W/2.7kΩ、1.9W/5.4Ω、70系:15W/330Ω、7.5W/670Ω、3.8W/1.3kΩ、1.9W/2.7kΩ、1W/5.4Ω
許容入力:Lo-z:15W(NOISE)、30W(PGM)、60W(MAX)/8Ω
出力音圧レベル(1W、1m):86dB SPL

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210309●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-25
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする