YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の AV家電
YAMAHA(ヤマハ)の オーディオ
YAMAHA(ヤマハ)の スピーカー
パワードスピーカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84120857
品番
DHR12M
参考基準価格(税別)
¥138,800
販売価格(税込)
¥151,778
販売価格(税別)
¥
137,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
合板性キャビネットで様々な用途に最適化されたパワードスピーカーシステム
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-96
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。