画像準備中

増設用 HDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 容量(GB)450 注文コード84120936 品番N8150-486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,600
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

2.5型SAS、12Gb/s、ホットプラグ対応、512 Sector

ディスク回転数(min-1[r.p.m])15000rpm 容量(GB)450 仕様●記録容量:450GB●ディスク回転数:15000rpm●インターフェース:SAS●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170314●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4200-05
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする