画像準備中

小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84121067 品番NS-AW392B
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

形式 2WAY密閉型
再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz
公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60°
定格インピーダンス 6Ω
許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W
出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL
コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター
コネクター スクリューターミナル
防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能)
寸法・質量

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-60
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする