NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の 外付けSSD
増設用480GBB SSD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84121198
品番
N8150-1722
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
1x 480 GB SATA SSD MLC 2.5型 6Gb/s 512nセクタ対応 VE
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-88
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。