NEC三菱
NEC三菱の ナット
NEC三菱の 六角ナット
NEC三菱の 六角ナット(3種)
M5ナット 30個
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84121478
品番
N8140-817
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラック添付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-44
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。