グリーンハウス
グリーンハウスの デスク・テーブル
グリーンハウスの デスク周辺用品
グリーンハウスの モニター机上台
デスク天板 1400x700mm ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84121636
品番
TB1400X700WH
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
GH-HADA01用天板(1400x700mm ホワイト)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-90
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。