ハヤミ工産
ハヤミ工産の デスク・テーブル
ハヤミ工産の デスク周辺用品
ハヤミ工産の モニター机上台
Badicシリーズ用引出しユニット 対応製品:B-7302/7304/B-7321/7322/7324/7328
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84121697
品番
BP-735
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
有効内寸W372×D233×H122mm 耐荷重:約10kg 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160627●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-55
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。