SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
ハイブリッドイヤーピース Mサイズ ホワイト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84122047
品番
EP-EX11M/W
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Mサイズ 4個入り
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-28
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。