RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 店舗運営用品
RICOH(リコー)の 値付け/タグ用品
RICOH(リコー)の 感熱・製品ラベルプリンター
RICOH PJ 交換用フィルター タイプ17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84122108
品番
514837
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
HDL3530/WXL3540用交換用フィルター
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-13
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。