NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
18.5型LCDコンソールユニット 1Server
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84122510
品番
N8143-142
参考基準価格(税別)
¥314,100
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
解像度1366768の18.5型ワイドLCDディスプレイを搭載 キーボード/マウス付 高さ1U ブラック サーバスイッチユニット N8191-16/-17を増設可能
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-67
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。