Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
データストレージキット・A1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84122616
品番
6021C001
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
留め置き印刷の保存期間や保存ジョブ上限を拡大するためのオプション。
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4481-09
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。