ハヤミ工産
ハヤミ工産の デスク・テーブル
ハヤミ工産の デスク周辺用品
ハヤミ工産の モニター机上台
Badicシリーズ用スペアー棚板 対応製品:B-7517
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84122774
品番
BP-756
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
棚板サイズW545×D245×H8mm 耐荷重:約10kg
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160627●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-56
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。