SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
クリップオンLCDモニター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84122808
品番
CLM-V55
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
自在なポジションやアングルで厳密なピント合わせが可能なポータブルモニター
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-03
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。