YAMAHA(ヤマハ)
ミキシングコンソール AG03MK2 LSPK ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84122896
品番
AG03MK2WLSPK
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
AG03MK2とストリーミング配信を始めるために必要な製品を同梱したお得なパッケージモデル
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-76
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。