Dynabook
Dynabookの トナー/インク
Dynabookの インクカートリッジ
Dynabookの インクカートリッジ(ブラザー対応)
インクカートリッジ黒 3個入 1箱
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84122975
品番
3662691
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
201708現在、御注文時に依りますが長納期(約2ヶ月)要します。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波無し)●電気通信事業法備考:非対象(通信無し)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111031●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4232-52
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。