RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の テレビ受信用機器
RICOH(リコー)の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
RICOH(リコー)の 同軸ケーブル/アンテナケーブル
IPSiO SDRAMモジュールII 1GB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84123115
品番
306579
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
1GB増設メモリーモジュール。IPSiO SP C731には装着不可。
仕様
●対応機種:IPSiO SP C730●メモリタイプ:SDRAM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4229-92
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。