ハヤミ工産
ハヤミ工産の AV家電
ハヤミ工産の テレビ
ハヤミ工産の テレビ台/テレビ設置金具
サイネージ向けフラットベースディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84123210
品番
XS-56
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
【垂直タイプ】 フラットベースタイプ 移動に便利なローラーキャスター付き 背面ホルダー、高さ調整:50mmピッチ 4段階可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191007●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
対応
〜55V型
アズワン品番
68-4223-92
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。