LQLKA50 QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ) 84123334

LQLKA50 QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ) 84123334
LQLKA50 QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ) 84123334
LQLKA50 QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ) 84123334

QUIKLOK マイクスタンド A50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード84123334品番LQLKA50
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-31
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする