OWLTECH(オウルテック)
Mini-ITX&Micro-ATX対応ミニITX PCケース Mechanic Master C28 ホワイト 製品サイズ約342 W ×185 D ×284 H mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84123630
品番
C28-WH
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
対応MB:Micro-ATX、Mini-ITX
仕様
●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品含め電気用品安全法非対象のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4229-38
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。