NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の 外付けHDD
NEC三菱の 据え置きハードディスク
増設用2.5型 SAS 10k HDD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
84123849
品番
N8150-653
参考基準価格(税別)
¥375,500
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
SAS HDD 2.5型 12Gb/s 10 000 rpm 512e セクタ対応 ホットスワップ対応
容量(TB)
1.8
仕様
●記録容量:1800GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-58
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。