YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の AV家電
YAMAHA(ヤマハ)の オーディオ
YAMAHA(ヤマハ)の スピーカー
シーリングスピーカー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84123885
品番
VC8NW
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
BGM設備に適したチューニングを施したコストパフォーマンスモデル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-16
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。