グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの SDカード
グリーンハウスの SDHC
microSDXCカード UHS-I U3 クラス10 64GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84123980
品番
GH-SDMRXCUA64G
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
4K動画撮影でも安定した撮影ができるUHSスピードクラス3対応
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
SDメモリーカード変換アダプタ付属
安心の3年間保証
仕様
●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-78
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。