RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の テレビ受信用機器
RICOH(リコー)の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
RICOH(リコー)の 同軸ケーブル/アンテナケーブル
SDRAMモジュールIX 512MB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84123989
品番
515570
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
512MB増設メモリーモジュール。電子ソート/ステープル機能使用時*にも使用可能です。
仕様
●対応機種:IPSiO SP C831/SP C830/SP C821/SP C820●メモリタイプ:SDRAM●容量:512MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-17
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。