画像準備中

スピーカー用マッチングトランス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84124095 品番ST15
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高音質生成に寄与する広い周波数帯域
周波数特性:50HZ 〜 20kHz
歪率(THD):≦1%(1kHz、15W)
挿入損失:≦1.5db
寸法・質量:80W × 45H × 46Dmm・450g

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-95
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする