NEC三菱
NEC三菱の 産業用PC用品
NEC三菱の 産業用PC部品
NEC三菱の ネットワーク
10GBASE-T接続ボード 2ch
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84124138
品番
N8104-219
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8)
仕様
●対応速度(bps):10G/1G●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-96
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。