画像準備中

ペンダントスピーカー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84124165 品番VXH6W
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

形式:同軸2way、バスレフ型
再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π)
公称指向角度:120°(フルスペース:4π)
定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω
許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W
出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする