トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
ショートパンツ ネイビー 4L 股下19cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84124260
品番
CR511-88 4L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表は水をはじき、内側は肌にやさしい綿混の細かいループ素材です。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L(100〜108cm)●ヒップ:124cm●股下:19cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・撥水
アズワン品番
68-4556-04