沖データ(OKI)
沖データ(OKI)の クリーンルーム用清掃用品
沖データ(OKI)の クリーンルーム用粘着ローラー
A0プロセスカートリッジ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84124330
品番
LP-852
参考基準価格(税別)
¥122,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ユーザー交換可能な感光体ユニット、保守契約期間中は不要。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線機器ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171031●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目外のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4224-58
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。