NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の 外付けHDD
NEC三菱の 据え置きハードディスク
増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84124470
品番
N8150-621
参考基準価格(税別)
¥243,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
Elgar Carrier 2.5型SAS 10Krpm 1.2TB 512Bセクタ 12Gbps
仕様
●記録容量:1200GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-39
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。