YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 検出・センサ
YAMAHA(ヤマハ)の センサ
YAMAHA(ヤマハ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
Uブラケット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84124786
品番
UB-DXRDHR10
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
対応機種:DXR10mkII、DXR10、DHR10、CHR10
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-10
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。