YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
YAMAHA(ヤマハ)の データプロジェクター
YAMAHA(ヤマハ)の プロジェクター台/三脚
8ch出力 ロー/ハイインピーダンス 「YDIF」対応 設備向けパワーアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
68-4430-61
注文コード
84125240
品番
XMV8140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力感度:RL=8Ω/+4dBu、S/N比:≧100dB、全高周波歪率:≦0.2%、周波数特性:20Hz - 20kHz ±1.0d。消費電力はIdle時73W、Standby時23W。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140801●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-61
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。