グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの SDカード
グリーンハウスの SDHC
microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 128GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84125696
品番
GH-SDMRXCUB128G
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
「UHS-I」対応、高速転送のmicroSDXCカード
フルHD動画の保存、ハイレゾ音楽プレーヤーでの使用に最適
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
SDメモリーカード変換アダプタ付属
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。